Beli bosch 18v di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- BOSCH Starter Kit Batteryatribut:
- Cell Type: Li-Ion
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Freedom BatteryDeskripsi:- Baterai 12 V ringkas dengan 2,0 Ah- Sistem 12V Professional Bosch – baterai cocok untuk semua alat dalam satu kelas tegangan- Desain ringkas dan ringan- Sangat tangguh: Berfungsi penuh bahkan setelah terjatuh dari ketinggian 3 meter ke permukaan betonatribut:
- Battery Voltage (V): 12
- Battrey Capacity (Ah): 2
- BOSCH Battery & Chargeratribut:
- Capacity (Ah): 4
- Material: Battery: Polyamide resin, high density Polyethylene , Charger: ABS resin
- Power Supply (V): AC100
- Type: 2 battery packs + charger
- Voltage (V): 18
- Power Consumption (W): 190
Daftar Harga bosch 18v Terbaru March 2026
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Pembersih Tanpa Kabel | Rp2.099.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Impact Wrench | Rp1.399.900 |
| BOSCH Starter Kit Battery | Rp1.599.900 |
| BOSCH Charger | Rp479.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp1.299.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)